Beli kape plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PRIMA KUAS Kape PlastikDeskripsi:Kape plastik untuk menutup celah, retakan dan lubang.Note : Box isi 72 Pcs
- ACE OLDFIELDS Sekrap PlastikDeskripsi:Kape plastik kualitas profesional, lentur, dan tahan lama. Dipergunakan untuk pengerjaan menutup celah, retakan dan lubang agar rata.
- TRUSCO Resin Handle Spatulaatribut:
- Specification: Penetration type
- Blade Thickness (mm): 1.8
- Eterna KapeDeskripsi:Kape ini Digunakan untuk membantu mengelupas cat. Bermerek Eterna dimana merek ini sudah sangat dikenal karena memiliki kualitas yang baik
- Sherlock KapeDeskripsi:Kape Inch Sherlock Putty Knife ScraperTerbuat dari baja lentur dengan surface chrome yang baikMaterial: Baja SteelCocok untuk pekerjaan mengerok bekas cat lama dan menambal retakan atau lubang di dinding dan lantaiatribut:
- Size (inch): 4
- ACE OLDFIELDS Kape Gagang PlastikDeskripsi:Kape yang lentur dan tidak mudah berkarat memiliki gagang yang kuat dan berkualitas.atribut:
- Color: Black
- INOUE Rubber SpatulaDeskripsi:-There is appropriate elasticity at the tip of the spatula. -For putty filling, attaching a film, collecting materials attached on a container, etc.atribut:
- Blade thickness: 1mm
- Material: Elastomer
- NIPPON PAINT Kape PlastikDeskripsi:NIPPON PAINT KAPE PLASTIK adalah satu alat yang membantu dalam proses pengecatan paling umum yang didesain untuk menutup celah, retakan, dan lubang pada permukaan agar rata. Bentuk alat ini sekilas menyerupai pisau tanpa ganggang berbahan plastik dengan variasi ukuran yang menutup celah, retakan dan lubang pada permukaan agar rata. Bagian ujung fleksibel dan lembut memungkinkan hasil akhir halus dan merata.NIPPON PAINT KAPE PLASTIK memiliki ukuran yang sangat beragam. Variasi ukuran ini bermanfaat untuk membantu dalam proses pengaplikasian dempul atau lem yang lebih efisien.atribut:
- Material: Plastic
- INOUE Deruri SpatulaDeskripsi:-This is a soft, supple, and elastic spatula made of polyamide resin.-It also supports delicate curves of a vehicle.-This is a spatula excellent in chemicals resistance.-When the tip wears down please polish with a sanding file etc., then use. -For sheet metal.-Film pasting.atribut:
- Material: Polyamide
- Non Brand Scraper Rakel Kape Karetatribut:
- Length (cm): 12.8
- Width (cm): 5
- monotaro Plastic scraper setDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Width (mm): Straight Large: 25, Straight Small: 22, Wide Large: 50, Wide Small: 40
- Overall Length (mm): Straight Large: 175, Straight Small: 125, Wide Large: 175, Wide Small: 125
- Package Weight (g): 110
- Sherlock Kapeatribut:
- Material: Baja Steel
- Home Care Kape Plastikatribut:
- Material: 100% plastik PP
- 3M Vinyl Tape Temflex Electrical (Lakban Listrik)atribut:
- Thickness (mm): 0.15
- Length (m): 20
- Width (mm): 18
- Tape Grade: General Use
- Dielectric Strength (V/Mil): 1000
- Flame retardant: Yes
Daftar Harga kape plastik Terbaru May 2026
| PRIMA KUAS Kape Plastik | Rp2.900 |
| ACE OLDFIELDS Sekrap Plastik | Rp2.900 |
| TRUSCO Resin Handle Spatula | Rp61.900 |
| TRUSCO Scraper | Rp73.900 |
| Non Brand Scraper Rakel Kape | Rp9.900 |
| YTH Skrap/Kape | Rp10.900 |
| Eterna Kape | Rp10.900 |
| Sherlock Kape | Rp24.900 |
| ACE OLDFIELDS Kape Gagang Plastik | Rp10.900 |
| INOUE Rubber Spatula | Rp76.900 |
Data diperbarui pada 21/05/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P102278392-1.jpg)







/baP110459406-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20untuk%20Las/STAHLWERK%20Argon%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/l8P106947764-1.jpg)